ISO14586 4.2X25 C T20 A2 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund

Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFTTX4,2X25EFA2
Rubix:560343
Hersteller:14586242 25
EAN:4043377163387
ISO14586 4.2X25 C T20 A2 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14586 4.2X25 C T20 A2 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund


Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 4,2X25 TX20

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14586
Kopfformgefräst
Abdruckgrößet20
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
44,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
52,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung