ISO14586 3.9X70 C T15 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund

Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFTTX3,9X70EFA4
Rubix:3388244
Hersteller:14586439 70
EAN:4043377322944
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14586 3.9X70 C T15 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund


Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 3,9X70 TX15
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14586
Kopfformgefräst
Abdruckgrößet15
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
50,60 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
60,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung