ISO14586 3.5X6.5 C T15 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund

Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFTTX3,5X6,5EFA4
Rubix:3388221
Hersteller:14586435 65
EAN:4043377234964
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge6,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14586 3.5X6.5 C T15 A4 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund


Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 3,5X6,5 TX15
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge6,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14586
Kopfformgefräst
Abdruckgrößet15
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
16,90 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
20,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

6,5 mm

Material/Verarbeitung