DIN7972 2.9X19 C A2 Senk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Senkkopf-Blechschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFF2,9X19EFA2
Rubix:3378548
Hersteller:7972229 19
EAN:4043377155702


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7972 2.9X19 C A2 Senk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Senk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Senk-Blechschrauben mit Schlitz A2 2,9X19
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 7972 |
| Kopfform | gefräst geschlitzt |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
18,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm