Plattenschraube Spartex VTTFF2,2X9,5EFA2, Gewindedurchmesser: 2.2 mm | Länge: 9.5 mm | Norm: DIN 7972
Senkkopf-Blechschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFF2,2X9,5EFA2
Rubix:3378545
Hersteller:7972222 95
EAN:4043377155672


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7972 2.2X9.5 C A2 Senk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Senk-Blechschraube mit Schlitz Form C=mit Spitze
Senk-Blechschrauben mit Schlitz A2 2,2X9,5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 7972 |
| Kopfform | gefräst geschlitzt |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
13,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
9,5 mm