DIN7982 5.5X70 C Z3 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFPZ5,5X70EFA4
Rubix:3379420
Hersteller:79824055 70
EAN:4043377166425
DIN7982 5.5X70 C Z3 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7982 5.5X70 C Z3 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 5,5X70 PZ3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyppozidriv (pz)
NormDIN 7982
Kopfformgefräst
Abdruckgrößepz3
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
37,08 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
44,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp