DIN7982 4.8X35 C Z2 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFPZ4,8X35EFA4
Rubix:3379335
Hersteller:79824048 35
EAN:4043377322661
DIN7982 4.8X35 C Z2 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7982 4.8X35 C Z2 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 4,8X35 PZ2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyppozidriv (pz)
NormDIN 7982
Kopfformgefräst
Abdruckgrößepz2
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
33,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
39,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp