DIN7982 3.5X19 C Z2 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFPZ3,5X19EFA2
Rubix:3379155
Hersteller:79822035 19
EAN:4043377163967
DIN7982 3.5X19 C Z2 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7982 3.5X19 C Z2 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 3,5X19 pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyppozidriv (pz)
NormDIN 7982
Kopfformgefräst
Abdruckgrößepz2
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
16,60 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
19,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

19 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp