DIN7982 3.5X13 C Z2 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTFPOZ3,5X13A2
Spartex:VTTFPZ3,5X13EFA2
Rubix:3379149
Hersteller:79822035 13
EAN:4043377163943


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7982 3.5X13 C Z2 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 3,5X13 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7982 |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
16,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm