DIN7982 2.2X16 C Z1 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFPZ2,2X16EFA4
Rubix:3379097
Hersteller:79824022 16
EAN:4043377165701
DIN7982 2.2X16 C Z1 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7982 2.2X16 C Z1 A4 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 2,2X16 pz1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyppozidriv (pz)
NormDIN 7982
Kopfformgefräst
Abdruckgrößepz1
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
16,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
19,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp