DIN7982 4.8X32 C V2 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innenvierkant
Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFCARRE4,8X32EFA2
Rubix:3379329
Hersteller:79822V48 32
EAN:4043377252135


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7982 4.8X32 C V2 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innenvierkant
Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Innenvierkant A2 4,8X32 V2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Norm | DIN 7982 |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | v2 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,94 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
16,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
32 mm