DIN7500 M M4X10 Z2 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv
Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTFPZ4X10EFA2
Rubix:3377176
Hersteller:75002M4 10
EAN:4043377152688


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : DIN7500 M M4X10 Z2 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv
Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Senkschrauben, Form ME A2 4X10 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 7500 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Kopfform | gefräst |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Typ | selbstformer |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
29,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
10 mm