DIN7504 K 5.5X60 A4 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTH5,5X60EFA4
Rubix:3377331
Hersteller:75044K55 60
EAN:4043377347626
DIN7504 K 5.5X60 A4 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 K 5.5X60 A4 Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K A4 5,5X60 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM5
NormDIN 7504
Abdrucktypsechseckig (hex)
Kopfformth
Typselbstbohrer
Abdruckgrößesw8
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
58,14 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
69,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M5

Abdrucktyp