DIN7504 N 4.2X16 T20 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTCTX4,2X16EFA4
Rubix:3377531
Hersteller:75044MT42 16
EAN:4043377366436
DIN7504 N 4.2X16 T20 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 4.2X16 T20 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A4 4,2X16 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM4
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser4,2 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet20
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
54,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
64,38 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M4

Abdrucktyp