DIN7504 N 5.5X22 Z3 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCPZ5,5X22EFA4
Rubix:3377747
Hersteller:75044M055 22
EAN:4043377365804


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7504 N 5.5X22 Z3 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A4 5,5X22 pz3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Kopfform | gewölbt |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | pz3 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
152,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M5