DIN7504 N 3.5X22 H2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC3,5X22PHEFA2
Rubix:3377426
Hersteller:75042M35 22
EAN:4043377153838


Technische Zusammenfassung
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M35 |
Produktdetails : DIN7504 N 3.5X22 H2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 3,5X22 PH2
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M35 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
42,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M35