ISO15481 3.5X16 H2 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPBPH3,5X16EFZISO
Rubix:3650518
Hersteller:015481.00104.0035.016
EAN:4051426709745


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO15481 3.5X16 H2 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
3,5X16
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | ISO 15481 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
21,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm