DIN7504 P 3.9X25 H2 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF3,9X25PHEFZ
Rubix:554742
Hersteller:007504.00106.0039.025
EAN:4043952516775


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
Produktdetails : DIN7504 P 3.9X25 H2 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
3,9X25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
15,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm