DIN7504 P 2.9X16 H1 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF2,9X16PHEFZ
Rubix:554683
Hersteller:007504.00106.0029.016
EAN:4043952516669


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
Produktdetails : DIN7504 P 2.9X16 H1 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
DIN 7504 St.geh. Form P -H galvanisch verzinkt Bohrschrauben P, Blechschr.-Gewinde Senkkopf nach DIN 7982, Kreuzschl. H Abmessung: P 2,9 x 16 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 580 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
12,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm