Referenzen
Facom:JET.LA1
Rubix:3475780
EAN:3662424107252
Produktdetails : JET.LA1 Flaschenhalter fuer Werkstattwagen
Eigenschaften:
Der seitliche Metall-Kanisterhalter von Facom ist ein robustes Zubehör, das für eine optimale Organisation im Arbeitsumfeld sorgt und den schnellen Zugriff auf Flüssigkeitsprodukte ermöglicht. Die Stahlkonstruktion gewährleistet eine hohe Stabilität, während die Pulverbeschichtung zuverlässig vor Kratzern und Korrosion schützt. Durch das kompakte Design und die vollständige Kompatibilität mit allen Facom-Werkstattwagen lässt sich der Halter einfach seitlich montieren, ohne den Arbeitsbereich zu beeinträchtigen. Er kann zudem problemlos neben JETLINE- und RWS-Möbeln integriert werden. So bleiben Kanister jederzeit griffbereit und sicher fixiert – auch während des Transports oder bei täglichen Arbeitsabläufen.
Spezifikationen:
• Höhe: 125 mm
• Länge: 380 mm
• Tiefe: 112 mm
• Nettogewicht: 1,4 kg
• Material: Stahl
• Oberfläche: hochwertige Pulverbeschichtung
• Kompatibilität: alle Facom-Werkstattwagen
• Weitere Kompatibilitäten: JETLINE- und RWS-Möbel
Markeninformationen:
Facom ist eine renommierte französische Marke, gegründet 1918, die sich auf Werkzeuge und Aufbewahrungslösungen für Industrie, Automobilbranche und Instandhaltung spezialisiert hat. Facom steht für Robustheit, Innovation und Leistungsfähigkeit. Mit einer Präsenz in über 120 Ländern gilt Facom weltweit als Referenzmarke, die durch kompromisslose Qualität und langlebige Produkte überzeugt.
Der seitliche Metall-Kanisterhalter von Facom ist ein robustes Zubehör, das für eine optimale Organisation im Arbeitsumfeld sorgt und den schnellen Zugriff auf Flüssigkeitsprodukte ermöglicht. Die Stahlkonstruktion gewährleistet eine hohe Stabilität, während die Pulverbeschichtung zuverlässig vor Kratzern und Korrosion schützt. Durch das kompakte Design und die vollständige Kompatibilität mit allen Facom-Werkstattwagen lässt sich der Halter einfach seitlich montieren, ohne den Arbeitsbereich zu beeinträchtigen. Er kann zudem problemlos neben JETLINE- und RWS-Möbeln integriert werden. So bleiben Kanister jederzeit griffbereit und sicher fixiert – auch während des Transports oder bei täglichen Arbeitsabläufen.
Spezifikationen:
• Höhe: 125 mm
• Länge: 380 mm
• Tiefe: 112 mm
• Nettogewicht: 1,4 kg
• Material: Stahl
• Oberfläche: hochwertige Pulverbeschichtung
• Kompatibilität: alle Facom-Werkstattwagen
• Weitere Kompatibilitäten: JETLINE- und RWS-Möbel
Markeninformationen:
Facom ist eine renommierte französische Marke, gegründet 1918, die sich auf Werkzeuge und Aufbewahrungslösungen für Industrie, Automobilbranche und Instandhaltung spezialisiert hat. Facom steht für Robustheit, Innovation und Leistungsfähigkeit. Mit einer Präsenz in über 120 Ländern gilt Facom weltweit als Referenzmarke, die durch kompromisslose Qualität und langlebige Produkte überzeugt.
Stärken
• Optimierte Organisation: Kanister immer griffbereit
• Robuste Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer
• Effektiver Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung
• Platzersparnis durch freie Ablagefläche auf dem Werkstattwagen
• Breite Kompatibilität mit allen Facom-Werkstattwagen sowie JETLINE- und RWS-Möbeln
• Sichere Stabilität der Behälter – auch bei Bewegung
• Robuste Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer
• Effektiver Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung
• Platzersparnis durch freie Ablagefläche auf dem Werkstattwagen
• Breite Kompatibilität mit allen Facom-Werkstattwagen sowie JETLINE- und RWS-Möbeln
• Sichere Stabilität der Behälter – auch bei Bewegung
Anwendungen
Der seitliche Facom-Kanisterhalter eignet sich ideal für industrielle Umgebungen sowie für Wartungs- und Reparaturwerkstätten. Er lässt sich schnell an Facom-Werkstattwagen sowie an JETLINE- und RWS-Möbeln anbringen und bietet eine effiziente seitliche Aufbewahrungslösung für Flüssigkeiten wie Entfetter, Öle oder Reinigungsmittel. Besonders vorteilhaft ist er in Kfz-Werkstätten, an Produktionslinien oder in Instandhaltungsbereichen, da er die Ergonomie am Arbeitsplatz verbessert und unnötige Handgriffe reduziert.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | jet.la1 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen