9328101014 Seitliche Abdeck. T-Nuten 6486AO 14mm

Seitliche Abdeckung T-Nut 6486AS

Siehe technische Informationen

Referenzen

AMF:565405
Rubix:3194010
Hersteller:565405
9328101014 Seitliche Abdeck. T-Nuten 6486AO 14mm AMF

Technische Zusammenfassung

Typ9328101014 seitliche abdeck. t-nuten 6486ao 14mm amf

Produktdetails : 9328101014 Seitliche Abdeck. T-Nuten 6486AO 14mm


Seitliche Abdeckung für T-Nuten

Eigenschaften: aus recycelbarem TPE-Kunststoff. Die Öffnungen und Fasen ermöglichen einen ungehinderten Kühlmittelfluss. Mit Greifmöglichkeit, um die Abdeckung aus der T-Nut leicht zu entfernen. Die flexible Abdeckung gleicht alle Nuttoleranzen gemäß DIN 650 aus. Kennzeichnung mit Größenangabe für eine schnelle Zuordnung.

Anwendung: zum Schutz der Maschinennut vor Spänen und Verschmutzung, Einsatz in allen T-Nuten von Maschinentischen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9328101014 seitliche abdeck. t-nuten 6486ao 14mm amf
24,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std