K2159.1000 Seitenspanner, Vergütungsstahl
SEITENSPANNER, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2159.1000
Rubix:3751089
Hersteller:K2159.1000
EAN:4059245901579
Dokumente
Produktdetails : K2159.1000 Seitenspanner, Vergütungsstahl
Diese Seitenspanner eignen sich besonders für automatisierte Spannvorgänge. Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K2159.1000 Betätigungsweise: Betätigung mittels Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment oder manuell mit Spannschlüssel. Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden. Vorteile: Automationsfähig Hohe Spannkräfte Schnelles Spannen Lieferumfang: K2159.0600: 2x Positionierstift Ø 10 (h7) x 30. K2159.1000: 2x Positionierstift Ø 16 (h7) x 30. Zubehör: Grippers und Einsätze K0385.
Diese Seitenspanner eignen sich besonders für automatisierte Spannvorgänge. Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K2159.1000 Betätigungsweise: Betätigung mittels Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment oder manuell mit Spannschlüssel. Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden. Vorteile: Automationsfähig Hohe Spannkräfte Schnelles Spannen Lieferumfang: K2159.0600: 2x Positionierstift Ø 10 (h7) x 30. K2159.1000: 2x Positionierstift Ø 16 (h7) x 30. Zubehör: Grippers und Einsätze K0385.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.112,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.324,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage