3510001890 Seidenpackpap.,13KGRo 50cm breit, 35gqm, ws
Seidenpackpap.,10KG/Ro, 50cm breit, 35g/qm, weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
Transpak:9900029623
Rubix:1114066
EAN:4053569143189


Technische Zusammenfassung
| Typ | 3510001890 seidenpackpap.,13kgro 50cm breit, 35gqm, ws |
|---|
Produktdetails : 3510001890 Seidenpackpap.,13KGRo 50cm breit, 35gqm, ws
Packseide • Geschmeidige Qualität, 50 g/m² • Farbe: braun • Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz Hinweis: Passend für alle gängigen Abroller.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3510001890 seidenpackpap.,13kgro 50cm breit, 35gqm, ws |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 48053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,80 € exkl. MwSt.
/ Packung
74,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage