DIN988 22X32X2 FST Stützscheibe

Seeger-Stützscheiben SS DIN 988

Siehe technische Informationen

Referenzen

Seeger Orbis:SS 22x32x2,0
Rubix:6790
Hersteller:SS022032200-CLU
DIN988 22X32X2 FST Stützscheibe

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 988
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN988 22X32X2 FST Stützscheibe


werden aus Federstahl hergestellt und haben eine Härte von HRC 44-49. Die größeren Abmessungen haben geschliffene Seitenflächen. Anwendung: zwischen Maschinenteilen mit großen Rundungen, Fasen oder Randabständen und Seeger-Ringen, zur Herstellung einer scharfkantigen Länge, z.B. für Wälzlager
DIN 988 Stahl P Paßscheiben

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 988
Zolltarifcode73182200
0,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

170 mm