Rahmenschraube Spartex VPBTX7X35EFA4-50, Gewindedurchmesser: 7 mm | Länge: 35 mm | Norm: Nicht Standard
Sechslobe-Bandschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VPBTX7X35EFA4-50
Rubix:3395483
Hersteller:908347 35
EAN:4043377361530

Produktdetails : WN9083 7X35 T30 A4 Rundkopf-Türbandschraube mit Innensechsrund
Rundkopf-Türbandschraube mit Innensechsrund
Rundkopf-Türbandschrauben mit Innensechsrund A4-50 7X35 TX30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,52 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
73,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
