Sechskantschrauben, nicht-metrisch

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • Sechskantschraube, nicht-metrisch (14)
  • Hersteller

    8 Produkt (e) mit 14 Variante (n):

    Relevanz
    • spartex:ART 83933 Hex cap screws Grade 5 5/16 UNF x 1
    • rubix:1170748
    • ean:4051426731197
    • Länge (Zoll)
      25 ''
    • Material/Verarbeitung
      Stahl
    • Festigkeitsklasse
      8,8
    0,61 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • spartex:ART 83933 Hex cap screws Grade 5 gal Zn 5/8 UNC x 1 3/4
    • rubix:1736352
    • ean:4051426733412
    • Länge (Zoll)
      45 ''
    • Material/Verarbeitung
      Stahl
    • Festigkeitsklasse
      8,8
    1,69 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • spartex:ART 83931 Hex cap screws Grade 5 gal Zn 3/8 UNC x 1 1/2
    • rubix:953787
    • ean:4051426727688
    • Länge (Zoll)
      38 ''
    • Material/Verarbeitung
      Stahl
    • Festigkeitsklasse
      8,8
    0,77 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • spartex:ART 83931 Hex cap screws Grade 5 3/8 UNC x 1 1/2
    • rubix:1928599
    • ean:4051426724991
    • Länge (Zoll)
      38 ''
    • Material/Verarbeitung
      Stahl
    • Festigkeitsklasse
      8,8
    0,72 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • spartex:ART 83931 Hex cap screws Grade 8 1/2 UNF x 3
    • rubix:1666664
    • ean:4051426724588
    • Länge (Zoll)
      76 ''
    • Material/Verarbeitung
      Stahl
    • Festigkeitsklasse
      10,9
    2,65 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • spartex:ART 83933 Hex cap screws Grade 8 3/8 UNF x 1 1/4
    • rubix:2775658
    • ean:4051426729941
    • Länge (Zoll)
      32 ''
    • Material/Verarbeitung
      Stahl
    • Festigkeitsklasse
      10,9
    0,64 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • parker ermeto:SSC1X
    • rubix:1522770
    • Material/Verarbeitung
      Stahl
    0,50 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • reyher:E 14399 -4 10.9 M 20 x 70 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P-
    • rubix:567058
    • ean:4043952697221
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage