Sechskantschraube Spartex TH14X110PFA4-70, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 110 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH14X110PFA4-70
Rubix:3381679
Hersteller:0931414 110
EAN:4043377083593
DIN931 M14X110 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge110 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M14X110 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 14X110 SW22
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge110 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Gewindedurchmesser14 mm
Normdin 931 / iso 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm14
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,18 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
69,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

110 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

14 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m14
Wählen Sie Varianten (1401)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an