Sechskantschraube Spartex THEMBC5X12EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 12 mm | Norm: DIN 6921
Sechskantschrauben mit glattem Ansatz und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBC5X12EFA2-70
Rubix:3376792
Hersteller:6921205 12
EAN:4043377246332


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
Produktdetails : DIN6921 M5X12/12 A2-70 Sechskantschraube mit Flansch
Sechskantschraube mit Flansch, Sperrverzahnung
Sechskantschrauben mit Flansch, VG und Sperrverzahnung A2-70 5X12/12 SW8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,92 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
18,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
12 mm