Sechskantschraube Spartex THEMBC12X35EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 35 mm | Norm: DIN 6921
Sechskantschrauben mit glattem Ansatz und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBC12X35EFA2-70
Rubix:3376748
Hersteller:69212012 35
EAN:4043377277770


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
Produktdetails : DIN6921 S M12X35/35 A2-70 Sechskantschraube mit Flansch, Sperrverzahnung
Sechskantschraube mit Flansch, Sperrverzahnung
Sechskantschrauben mit Flansch, VG und Sperrverzahnung A2-70 12X35/35 SW19
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,76 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
90,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
35 mm