Sechskantschraube Spartex THEMB5X16EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 6921
Sechskantschrauben mit glattem Ansatz und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB5X16EFA2-70
Rubix:553703
Hersteller:692125 16
EAN:4043377150516


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
Produktdetails : DIN6921 M5X16 A2-70 Sechskantschraube mit Flansch
Sechskantschraube mit Flansch, Sperrverzahnung
Sechskantschrauben mit Flansch, VG und Sperrverzahnung A2-70 5X16/16 SW8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm