Sechskantschraube Spartex THEMB10X65EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 65 mm | Norm: DIN 6921
Sechskantschrauben mit glattem Ansatz und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB10X65EFA2-70
Rubix:3376707
Hersteller:6921210 65
EAN:4043377277992


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
Produktdetails : DIN6921 M10X65/65 A2-70 Sechskantschraube mit Flansch
Sechskantschraube mit Flansch, Sperrverzahnung
Sechskantschrauben mit Flansch, VG und Sperrverzahnung A2-70 10X65/65 SW17
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,83 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
87,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
65 mm