Sechskantschraube Spartex THF4X12EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 12 mm | Norm: DIN 933
Sechskantschrauben mit Gewinde Total
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF4X12EFA4-50
Rubix:3382710
Hersteller:0933404 12
EAN:4043377092359


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
Produktdetails : DIN933 M4X12 SZ A4 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-50 4X12 SW7
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
70,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
4 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m4