Sechskantschraube Spartex TH45X130EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M45 | Länge: 130 mm | Norm: DIN 933

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH45X130EFA2-50
Rubix:3382673
Hersteller:0933245 130
EAN:4043377270931
DIN933 M45X130 A2-50 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge130 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-50
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M45X130 A2-50 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-50 45X130 SW70
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge130 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-50
Gewindedurchmesser45 mm
Normdin 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm45
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
436,23 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
519,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

130 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

45 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m45
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an