Sechskantschraube Spartex TH24X50EFA4-80, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017
Sechskantschrauben mit Gewinde Total
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH24X50EFA4-80
Rubix:3382386
Hersteller:093348024 50
EAN:4043377097392


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-80 |
Produktdetails : DIN933 M24X50 A4-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-80 24X50 SW36
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-80 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | din 933 / iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,27 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
52,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m24