Sechskantschraube Spartex TH10X160EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 160 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH10X160EFA2-70
Rubix:541629
Hersteller:0933210 160
EAN:4043377088635
DIN933 M10X160 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge160 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M10X160 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 10X160 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge160 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Gewindedurchmesser10 mm
Normdin 933 / iso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm10
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,06 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
32,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

160 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

10 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m10
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an