DIN934 M16X1.5 A2-70 Sechskantmutter

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUFF1,5.16A2-70
Rubix:5909
Hersteller:0934216 15
EAN:4043377098412
DIN934 M16X1.5 A2-70 Sechskantmutter

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M16X1.5 A2-70 Sechskantmutter


Sechskantmutter
Sechskantmuttern A2-70 16

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser16 mm
Für Schraubenm16
FestigkeitsklasseA2-70
Schlüsselsw24
Gewindesteigung1,5 mm
0,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

16 mm

Für Schrauben

m16