ISO4035 BM20 A4-035 Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase
Sechskantmuttern, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS20A4-35ISO
Rubix:3390927
Hersteller:4035420
EAN:4043377334107


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : ISO4035 BM20 A4-035 Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase
Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase
Sechskantmuttern, niedrige Form A4-35 20
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | A4-35 |
| Typ | niedrige form |
| Schlüssel | sw30 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,64 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
66,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20