Mutter, metrisch (sechskant) Reyher ISO 4032 6 Au M 39 S, Material/Verarbeitung: Stahl | Gewindedurchmesser: 39 mm | Norm: ISO 4032
Sechskantmuttern, ISO 4032, 6 AU
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:ISO 4032 6 Au M 39 S
Rubix:570208
EAN:4043952464960




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl |
|---|---|
| Norm | iso 4032 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Produktdetails : ISO4032 M39 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 6 AU Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 39
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2574 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4032 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Für Schrauben | m39 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
362,59 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
431,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
39 mm
Für Schrauben
m39