Mutter, metrisch (sechskant) Kipp K0700.6203, Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Gewindedurchmesser: 20 mm | Norm: DIN 439 / ISO 4035
SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM, EDELSTAHL BLANK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0700.6203
Rubix:3757239
Hersteller:K0700.6203
EAN:4059245607303



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | din 439 / iso 4035 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0700.6203 Sechskantmutter, niedrige Form, DIN439 Rechtsgewinde
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 04, galvanisch verzinkt oder brüniert. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K0700.10 Hinweis: Diese Sechskant-Mutter wird bei Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit verwendet, z.B. als Kontermutter bei Gabelgelenken oder Gelenkköpfen. In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 04, galvanisch verzinkt oder brüniert. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K0700.10 Hinweis: Diese Sechskant-Mutter wird bei Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit verwendet, z.B. als Kontermutter bei Gabelgelenken oder Gelenkköpfen. In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | din 439 / iso 4035 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage