1998M-1.5 (BAHCO) Winkelschraubendreher, 6Kant 1,5 mm, Vernickelt, 15X47 mm
Sechskant-Winkelschraubendreher
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:1998M-1.5
Rubix:1309486
EAN:7314150185719

Produktdetails : 1998M-1.5 (BAHCO) Winkelschraubendreher, 6Kant 1,5 mm, Vernickelt, 15X47 mm
Winkelschraubendreher, 6Kant 1,5 mm, Vernickelt, 15X47 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 1,5 mm |
| Länge | 47 mm |
| Endbearbeitung | nickel |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
10,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
