Hutmutter Spartex ECHRF14X1,5A4-80, Gewindedurchmesser: 14 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Norm: DIN 1587
Sechskant-Hutmuttern hohe Form mit Kragen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHRF14X1,5A4-80
Rubix:3374013
Hersteller:1587414 15
EAN:4043377353238


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | din 1587 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN1587 M14X1.5 SW22 A4-80 Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Sechskant-Hutmuttern, hohe Form A4-80 14
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
|---|---|
| Norm | din 1587 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
| Festigkeitsklasse | a4-80 |
| Typ | hohe form feingewinde |
| Schlüssel | sw22 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,69 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
225,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14