Holzschraube Spartex TIR8X60PFA4-50, Gewindedurchmesser: 8 mm | Länge: 60 mm | Norm: DIN 571
Sechskant-Holzschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TIR8X60PFA4-50
Rubix:529079
Hersteller:057148 60
EAN:4043377046833


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN571 8X60 A4 Sechskant-Holzschraube
Sechskant-Holzschraube
Sechskant-Holzschrauben A4-50 8X60 SW13
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Norm | din 571 |
| Kopfform | th |
| Abdruckgröße | sw13 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm