Holzschraube Spartex TIR7X60PFA2-50, Gewindedurchmesser: 7 mm | Länge: 60 mm | Norm: DIN 571
Sechskant-Holzschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TIR7X60PFA2-50
Rubix:3375446
Hersteller:057127 60
EAN:4043377045515


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN571 7X60 A2 Sechskant-Holzschraube
Sechskant-Holzschraube
Sechskant-Holzschrauben A2-50 7X60 SW12
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Norm | din 571 |
| Kopfform | th |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,02 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
26,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm