Holzschraube Spartex TIR7X100PFA4-50, Gewindedurchmesser: 7 mm | Länge: 100 mm | Norm: DIN 571
Sechskant-Holzschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TIR7X100PFA4-50
Rubix:3375420
Hersteller:057147 100
EAN:4043377046543


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN571 7X100 A4 Sechskant-Holzschraube
Sechskant-Holzschraube
Sechskant-Holzschrauben A4-50 7X100 SW12
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Norm | din 571 |
| Kopfform | th |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,28 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
59,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
100 mm