9712501046 Bohrer SDS-plus 10x450/400mm

SDS-plus Bohrer 10 x 450/400mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:12501046, 9712501046
Rubix:1553633
Hersteller:4317784104692
EAN:4317784104692
9712501046 SDS-plus-Bohrer 10 x 450400mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershartmetall
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9712501046 Bohrer SDS-plus 10x450/400mm


SDS-plus Hammerbohrer

Produkteigenschaften:

  • Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft
  • Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign
  • Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
    Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk


    * Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren
  • Technische Informationen


    Attribute
    Material des Körpershartmetall
    Zolltarifcode82075030
    8,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    9,58 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std