HE180 Scotch Handabroller H 180
Scotch® Verpackungsklebeband-Abroller H180
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000146616
Rubix:2005499
Hersteller:7000146616
EAN:8021684744488

Produktdetails : HE180 Scotch Handabroller H 180
Der H 180 Handabroller leistet wertvolle Dienste für nahezu alle Verpackungsklebebänder von 3M. Er wurde für die schnelle und punktgenaue Applikation von Verpackungsklebebändern im industriellen Bereich konstruiert. Alle Klebebänder mit einer Länge bis zu 132 m und einer Breite von 50 mm passen in das Metallgehäuse. Praktisch ist seine einstellbare Bremsvorrichtung, mit der sich die Bandspannung und das Bandabrollen steuern lassen.
Standard-Handabroller für Verpackungsklebebänder mit einstellbarer Bremse in Kunststoff- und Metallausführung, für Klebebänder von bis zu 132 m Länge bei einer Breite von 50 mm
Stärken
Einstellbare Bremsvorrichtung, mit der sich Bandspannung und -abrollen steuern lassen;Für Klebebänder von bis zu 132 m Länge bei einer Breite von 50 mm (HE180) bzw. 75 mm (HE183);Schnelle und punktgenaue Applikation von Verpackungsklebebändern jeglicher Art im industriellen Bereich;Verstellbare, an der Nabe montierte Klebebandbremse bietet Spannungs- und Vorschubkontrolle
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 441 g |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
296,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage