19498 Surface Conditioning Low Stretch Vliesband 75mm x 3500mm
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband SC-BL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:19498
Rubix:3474915
Hersteller:7100218989
Dokumente
Produktdetails : 19498 Surface Conditioning Low Stretch Vliesband 75mm x 3500mm
Verwenden Sie zum Reinigen, Feinbearbeiten und leichten Entgraten unser widerstandsfähiges und flexibles dehnungsarmes Scotch-Brite™ Schleifband zur Oberflächenbearbeitung.
Unsere Schleifbänder ermöglichen effektives Schneiden, ohne Materialien zu beschädigen, und eignen sich ideal für die Verwendung auf konturierten und unebenen Oberflächen.
Die Schleifbänder liefern die beste Leistung auf Stahl, Edelstahl, Karbonstahl, Titan und Nickellegierungen und können auf Aluminium, Kupfer, Messing und weichen Nichteisenmetallen verwendet werden. Sie sind in zahlreichen Ausführungen verfügbar, um einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen gerecht zu werden.
Dehnungsarme Scotch-Brite Schleifbänder zur Oberflächenbearbeitung bestehen aus Aluminiumoxid- und Siliciumcarbid-Mineralien. Sie sind in zahlreichen Kombinationen verfügbar, unter anderem: Aluminiumoxid mittel (A MED), Aluminiumoxid sehr fein (A VFN), Aluminiumoxid grob (A CRS), Siliciumcarbid mittel (S MED), Siliciumcarbid superfein (S SFN) und Siliciumcarbid sehr fein (S VFN).
Aluminiumoxid bricht weicher ab als Siliciumcarbid, aber hält länger. Es eignet sich ideal, wenn nur leichte Schleifspuren gewünscht sind, wie zum Beispiel auf weicheren Metallen, oder wenn vorrangig Furchenbildung oder Hinterschneiden ein Problem darstellen. Für einen gröberen und aggressiveren Schnitt ist Siliciumcarbid eine gute Wahl. Unsere feineren Körnungen erzeugen feinere Finishing-Ergebnisse, während mittlere oder grobe Körnungen gröbere Finishing-Ergebnisse liefern.
Unsere Schleifbänder wurden für Anwendungen mit geringer Banddehnung entwickelt, wenn ein standardmäßiges Gewebeband auf der Maschine gedehnt wird oder wenn geringeres Anpassungsvermögen gewünscht ist. Sie sind reißfest, unempfindlich an scharfen Kanten und nützlich in einer Vielzahl von Industrien, von Transportwesen bis Metallverarbeitung.
Wählen Sie aus einer Reihe von Schleifbandtypen, von Feilen- oder Schmalbändern, Handschleifbändern und Schleifbandhülsen bis
Unsere Schleifbänder ermöglichen effektives Schneiden, ohne Materialien zu beschädigen, und eignen sich ideal für die Verwendung auf konturierten und unebenen Oberflächen.
Die Schleifbänder liefern die beste Leistung auf Stahl, Edelstahl, Karbonstahl, Titan und Nickellegierungen und können auf Aluminium, Kupfer, Messing und weichen Nichteisenmetallen verwendet werden. Sie sind in zahlreichen Ausführungen verfügbar, um einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen gerecht zu werden.
Dehnungsarme Scotch-Brite Schleifbänder zur Oberflächenbearbeitung bestehen aus Aluminiumoxid- und Siliciumcarbid-Mineralien. Sie sind in zahlreichen Kombinationen verfügbar, unter anderem: Aluminiumoxid mittel (A MED), Aluminiumoxid sehr fein (A VFN), Aluminiumoxid grob (A CRS), Siliciumcarbid mittel (S MED), Siliciumcarbid superfein (S SFN) und Siliciumcarbid sehr fein (S VFN).
Aluminiumoxid bricht weicher ab als Siliciumcarbid, aber hält länger. Es eignet sich ideal, wenn nur leichte Schleifspuren gewünscht sind, wie zum Beispiel auf weicheren Metallen, oder wenn vorrangig Furchenbildung oder Hinterschneiden ein Problem darstellen. Für einen gröberen und aggressiveren Schnitt ist Siliciumcarbid eine gute Wahl. Unsere feineren Körnungen erzeugen feinere Finishing-Ergebnisse, während mittlere oder grobe Körnungen gröbere Finishing-Ergebnisse liefern.
Unsere Schleifbänder wurden für Anwendungen mit geringer Banddehnung entwickelt, wenn ein standardmäßiges Gewebeband auf der Maschine gedehnt wird oder wenn geringeres Anpassungsvermögen gewünscht ist. Sie sind reißfest, unempfindlich an scharfen Kanten und nützlich in einer Vielzahl von Industrien, von Transportwesen bis Metallverarbeitung.
Wählen Sie aus einer Reihe von Schleifbandtypen, von Feilen- oder Schmalbändern, Handschleifbändern und Schleifbandhülsen bis
Das Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband ist unser robustes und flexibles, mittelstarkes Schleifband zur vielseitigen Verwendung beim Reinigen, Finishen und leichten Entgraten. Unsere Schleifbänder tragen Material von konturierten und unregelmäßigen Oberflächen effektiv ab, ohne den Untergrund zu beschädigen.
Stärken
Geringe Banddehnung dank robuster Gewebe- und Polyestervliesunterlage;Geeignet für die Verwendung auf verschiedensten Materialien, von Edelstahl bis Messing;Verfügbar in zahlreichen Kornarten, Körnungen und Bandausführungen für verschiedene Anwendungen;Elastisches Nylonfaservlies für eine hohe Oberflächengüte ohne Veränderung der Werkstückgeometrie;Offene Vliesstruktur – verringert ein Zusetzen und sorgt für eine längere Standzeit des Schleifmittels
Anwendungen
Verwendung zum Reinigen, Finishen, Überblenden und Entgraten;Für zahlreiche Anwendungen und Materialien geeignet;Anwendung auf Stahl, Edelstahl, Karbon, Titan und Nickellegierungen;Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium, Kupfer, Messing und weichen Nichteisenmetallen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3500 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
444,96 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
529,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage