07948 Spanndorn MN-AC 900/8 für 150/200 mm Scheiben, 8 mm, 25,4 mm
Scotch-Brite™ Spanndorn
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:07948
Rubix:2005404
Hersteller:7000038378
EAN:08711428101515

Produktdetails : 07948 Spanndorn MN-AC 900/8 für 150/200 mm Scheiben, 8 mm, 25,4 mm
Der 3M™ Spanndorn MN-AC 900 dient zur Aufnahme von Scotch-Brite™ Radial Bristle Brushes mit Kunstoff-Flansch in 152,4 mm, 193,5 mm und 203,2 mm Durchmesser sowie Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheiben XT-DC | CG-DC | BF-DC mit 12,7 mm (1/2") Innenloch. Zwei verschiedene Schaftdurchmesser sind verfügbar.
Mit den 3M™ Druckluftpistolen für Beutel tragen Sie das Produkt schnell und präzise auf. Unsere Pistolen können mit zusammendrückbaren 310-ml- und 600-ml-Aluminiumbeuteln bestückt werden. Unsere leichten, bedienerfreundlichen, gut ausbalancierten Druckluftpistolen sind mit einem „Schnellentleerungsventil“ an der Luftstromregelung ausgestattet, das die Luft beim Loslassen des Auslösers sofort entweichen lässt.
Stärken
• Ermöglicht die Montage von Kompaktscheiben auf die entsprechenden Werkzeuge
• Verwendung in Verbindung mit Kompaktscheiben
• Einfach zu verwenden
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 254 g |
|---|---|
| Typ | scheibendorn |
| 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,06 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar