25367 Vliesband SC-BS, 13 mm x 457 mm, A CRS

Scotch-Brite™ SC Schleifband mit Vliesträger zur Oberflächenbearbeitung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:65347NEW
Rubix:3262008
Hersteller:7100219031
25367 Vliesband SC-BS, 13 mm x 457 mm, A CRS

Technische Zusammenfassung

Länge457 mm
Breite13 mm
Körnunggrob

Dokumente

Produktdetails : 25367 Vliesband SC-BS, 13 mm x 457 mm, A CRS


Das Scotch-Brite™ SC Schleifband für Oberflächenbearbeitung ist ein langlebiges Schleifband, das für Detailarbeiten beim Überblenden von Flächen und Kanten, zum Reinigen, Konturieren, Entgraten von Flächen und Kanten, für das Fein- und Flachschleifen, Masern, Veredeln von Edelstahloberflächen sowie zum Herstellen einer geraden Bürstung auf einer Vielzahl von Metallen entwickelt wurde.
Mehrzweck-Schleifband – optimal zur Bewältigung unterschiedlicher Anwendungen: Insbesondere bei flachen Werkstücken wird ein Schleifband benötigt, das die Oberfläche eng abschleift. Unser Scotch-Brite™ SC Vliesband auf Nylonträger zur Oberflächenbearbeitung wurde genau für diesen Zweck entwickelt. Das Schleifband mit Nylonträger verfügt über eine reibungsreduzierte Unterlage und ist Low-Stretch, weshalb es beim Einsatz kaum nachgibt oder sich dehnt. Diese Schleifbandunterlage funktioniert gut, wenn herkömmliche Vliesbänder sich dehnen und von der Maschine rutschen. Vielseitige Schleifbandoptionen: Einer der größten Vorteile unseres Scotch-Brite™ SC Vliesbands auf Nylonträger zur Oberflächenbearbeitung ist seine Vielseitigkeit. Da es in verschiedenen Mineralien, Körnungen und Abmessungen erhältlich ist, finden Sie mit Sicherheit die passende Lösung für Ihre Anwendung. Entscheiden Sie sich für Siliciumcarbid- oder Aluminiumoxidmineral. Aluminiumoxid ist in den Körnungen Grob (CRS), Sehr fein (VFN) und Mittel (MED) erhältlich. Siliciumcarbid ist in den Körnungen Superfein (SFN), Sehr fein (VFN) und Mittel (MED) erhältlich. Aluminiumoxid ist ein synthetisches Mineral, das für seinen scharfen Schnitt, seine Haltbarkeit und lange Lebensdauer bekannt ist. Siliciumcarbid zerfällt im Allgemeinen schneller als Aluminiumoxid, erzeugt jedoch auch ein feineres Finish. Die vielen Vorteile von Scotch Brite™ Schleifbändern: Dieses Schleifband ist in schmalen, breiten und Standardgrößen verfügbar und findet häufig Verwendung auf Bandschleifmaschinen. Aufgrund ihrer schmalen Breite eignen sich schmale Schleifbänder besonders gut für Werkstücke mit engen Stellen und Zwischenräumen, wie etwa Nocken an Kurbel- oder Nockenwellen. Breite Schleifbänder sind hingegen gut für große Werkstücke wie gestanzte Teile, Metallbleche oder Stanzen geeignet. Unabhängig vom gewählten Schleifband können sich Anwender auf eine konsistente Leistung verlassen – wie sie es von unseren Scotch-Brite™ Schleifmitteln gewohnt sind. Dank der Vliesstofftechnologie sind unsere Scotch-Brite™ Industrieschleifmittel – und Schleifbänder – einzigartig. Eine Kombination aus Faserbündeln, Kunstharz und Mineral-Schleifmitteln, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann sich das Schleifband genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen und effektiv unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen entfernen, ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Dies wiederum reduziert Nacharbeiten und steigert die Produktivität. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die Fasern im Vlies brechen kontinuierlich ab und legen dabei frisches Schleifmittel frei, das für einen schnellen Schnitt, eine lange Lebensdauer und konsistente Ergebnisse sorgt – Werkstück für Werkstück.

Stärken


• VIELSEITIG EINSETZBAR: Vlies-Schleifbänder zur Oberflächenbearbeitung werden zum Reinigen, Angleichen, Entgraten und Finishen eingesetzt
• VERLÄNGERTE BETRIEBSDAUER: Geringeres Zusetzen und reduzierte Wärmeentwicklung ermöglichen längere Einsatzzeiten und konstante Ergebnisse bei der Oberflächenbearbeitung
• ERHÖHTE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT: Sorgt dafür, dass das Schleifmittel bei der robotischen Verarbeitung komplex geformte Teile kontinuierlich berührt
• ÜBERLEGENE FLEXIBILITÄT: Das verstärkte Trägermaterial und der offene Vliesstoff bieten eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit für Detailarbeiten über Konturen und Kanten
• BESEITIGUNG VON UNREGELMÄSSIGKEITEN: Beseitigt Oberflächenmängel, Schleifspuren, Frässpuren und andere Unregelmäßigkeiten
• Frei von korrosionserzeugenden Metallen

Anwendungen

Reinigen - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Länge457 mm
Breite13 mm
Körnunggrob
76,50 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
91,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage