3110015845 Schwerlastschrank 6 x FB 6 x SL
Schwerlastschrank 6 x FB 6 x SL
Siehe technische InformationenReferenzen
Anke (Anton Kessel):9900039249
Rubix:1853441
EAN:4014641082543
Produktdetails : 3110015845 Schwerlastschrank 6 x FB 6 x SL
Schwerlastschrank, Breite 1085 mm • Gehäuse: Stahlblech • Türen: mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss • Türenöffnungswinkel: 270° • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau, weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste) • Einlegeböden: Tragkraft 160 kg, verzinkt • Schubladen: Tragkraftt T 630 mm 100 kg, Vollauszug, Farbe RAL 7035 lichtgrau
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.073,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.467,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


